Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marcato Atlas 150 Wellness Manuelle Nudelmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marcato Atlas 150 Wellness Manuelle Nudelmaschine
Marcato Atlas 150 Wellness Manuelle Nudelmaschine
Marcato Atlas 150 Wellness Manuelle Nudelmaschine
Marcato Atlas 150 Wellness Manuelle Nudelmaschine
Marcato Atlas 150 Wellness Manuelle Nudelmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26011806
Hersteller:
     Marcato
Herst.-Nr.:
     MTEGS-35752
EAN/GTIN:
     8000011002057
Suchbegriffe:
Nudel-Ausrollmaschine
Nudel-Maschine
Nudelausrollmaschine
Nudelmaschine
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Manuelle Nudelmaschine
Beste Verwendung
Fettuccine, Lasagne, Taglierini
Material
Aluminium
Produktfarbe
Chrom
Maximale Arbeitsbreite
150 mm
Schnittdurchmesser (min.)
0.6 mm
Schnittdurchmesser (max.)
4.8 mm
Merkmale
Zertifizierung
VDE, UL, IMQ, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
2200 g
Weitere Suchbegriffe: nudelmaschine marcato, nudel maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.