Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita EK8100WS Handgeführte Trennsäge/Betonschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita EK8100WS Handgeführte Trennsäge/Betonschneider
Makita EK8100WS Handgeführte Trennsäge/Betonschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE4-24592213
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     EK8100WS
EAN/GTIN:
     4002829828458
Suchbegriffe:
Benzin-Trennschleifer
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
elektro trennschleifer
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingendurchmesser
400 mm
Dorndurchmesser
20 mm
Schnitttiefe (max.)
145 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
9350 RPM
Schalldruckpegel
100.3 dB
Elektrische Zündung
Ja
Hubraum
80.7 cm³
Benzintank Kapazität
1.1 l
Motortaktzahl
2
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
4
Axle lock
Ja
Maximale Geschwindigkeit
80 m/s
Antivibrationssystem
Ja
Energie
Energiequelle
Benzin
Motorleistung
5.7 hp
Motornennleistung
4.2 kW
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 891,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,57*
€ 1.176,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,97*
€ 1.135,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,19*
€ 1.104,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,05*
€ 1.082,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,95*
€ 1.061,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.