| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-22159868 Herst.-Nr.: 5026-461 EAN/GTIN: 7331021043947 |
|
|
| | |
| Das AXIS T8646 PoE+ über Coax Blade ermöglicht die Migration von analogen zu IP-Videoüberwachungssystemen über eine vorhandene Koaxialverkabelung. Dies ist insbesondere bei umfangreichen Installationen wichtig, in denen bereits Koaxialkabel verlegt sind und diese möglicherweise sehr lang oder nur schwer zu erreichen sind. Das Blade mit 6 Kanälen und Hot Swap passt in jedes Video-Encodergehäuse von Axis und ermöglicht eine hohe Kanaldichte. Die Lösung wird durch eine AXIS T8642 PoE+ über Coax Device Unit auf der Kameraseite vervollständigt. Sowohl die Geräteeinheit als auch die Netzwerk-Kamera können über das Koaxialkabel mittels des AXIS T8085 500 W oder des rahmenmontierten AXIS T8082 2 kW mit Strom versorgt werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 270 g | Netzwerk | Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | | Verkabelungstechnologie | 10/100Base-TX | | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | Konformität mit Industriestandards | IEEE 802.3af, 802.3at | Anschlüsse und Schnittstellen | Weitere Anschlüsse | 6 x BNC | Merkmale | LED-Anzeigen | Ja | | Zertifizierung | EN55022 Class A, EN55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, C-tick, AS/NZS, CISPR 22 Class A, IEC/EN/UL 60950-1 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 85 % |
|
| | |
| | | |
| |