Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG Stage Line DJP-104USB Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMG Stage Line DJP-104USB Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Silber
IMG Stage Line DJP-104USB Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21616043
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     DJP-104USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
Stereo-Hi-Fi-Plattenspieler mit USB-Port und integriertem Phono-Vorverstärker
USB-B-Anschluss für die hochwertige und komfortable Digitalisierung von analogen Vinyl-Schallplatten mithilfe eines PCs, USB-Musikpegel regelbar;
Stereo-Ausgang über Cinch-Buchsen, umschaltbar Line/Phono;
Riemenantrieb mit Schnellstartsystem;
Magnetsystem;
2 Geschwindigkeiten;
Pitch regelbar ±16 %;
Metalltonarm und Kunststoff-Plattenteller;
Acryl-Rauchglas-Haube, abnehmbar;
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Produktfarbe
Silber
Nominale Geschwindigkeit
33 1/3,45 RPM
Tonhöhenregler
Ja
Gleichlaufschwankung
0.15 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-B
Line-Ausgänge (RCA)
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,91*
€ 181,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.