Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Standard Schinken-/Aufschnittmesser mit orangenem Zahnrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritter Standard Schinken-/Aufschnittmesser mit orangenem Zahnrad
Ritter Standard Schinken-/Aufschnittmesser mit orangenem Zahnrad
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21514027
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     554.185
EAN/GTIN:
     4004822455396
Suchbegriffe:
Aufschnitt-Messer
Aufschnittmesser
Wurst-Messer
Wurstmesser
Das reguläre Standardmesser aus rostfreiem Edelstahl eignet sich für den alltäglichen Gebrauch. Das Schinken-/Aufschnittmesser, das eine glatte Schneidkante besitzt, ist für weiches Schneidgut geeignet. Es erzielt besonders hauchdünne Schneidergebnisse. Für Backwaren, vor allem Brot, ist dieses Messer nicht geeignet.

Das Messer wird in einer Aufbewahrungsbox geliefert.

Bitte achten Sie bei der Bestellung genau auf die Form des Messers und die Farbe des Zahnrades. Die Form des alten Messers und die Farbe des alten Zahnrades muss mit der Form und der Farbe des bestellten übereinstimmen.
Bitte prüfen Sie auch das Antriebsrad. Sollte dieses abgenutzt sein, empfehlen wir dringend auch dessen Austausch, weil ein abgenutztes Antriebsrad zu schnellerem Verschleiß des Zahnrads führen kann.

Bei der Wahl der passenden Messerausführung – ob Standard, elektrolytisch poliert oder antihaftbeschichtet – hilft Ihnen unser Messerratgeber.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Hobelmesser
Produktfarbe
Orange, Edelstahl
Material
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ritter
558.000
ab € 150,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.