Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 690660 Kabelisolierung Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 690660 Kabelisolierung Transparent
Tecline 690660 Kabelisolierung Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21333655
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     690660
EAN/GTIN:
     4048889015148
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage
  • spiralförmig geschnittener Schlauch zum Bündeln von Kabeln
    - passt sich dem Durchmesser des Kabelbündels an
    - Material: Polyethylen
    - einsetzbar von -50°C bis +85°C
    - naturfarben
    - für Bündeldurchmesser von 6 bis 60 mm
    - Länge: 10 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Maximaler Durchmesser
60 mm
Minimaler Durchmesser
6 mm
Technische Details
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyethylen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.