Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-2911SFP/2-901 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-2911SFP/2-901 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 1000 Mbit/s
Allied Telesis AT-2911SFP/2-901 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-20969748
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-2911SFP/2-901
EAN/GTIN:
     767035197579
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Ausgangsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.42 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
UL, FCC, TUV, CE, VCCI, C-TICK
Sonstige Funktionen
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Management-Protokolle
WMI, PXE 2.1, SNMP
Receive Side Scaling (RSS)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP
PCI version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
68 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.2, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: fibre channel netzwerkkarte pci-e, sfp netzwerkkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,22*
€ 189,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.