Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inakustik 003247012 Videosplitter HDMI 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inakustik 003247012 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Inakustik 003247012 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18636643
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     003247012
EAN/GTIN:
     4001985502745
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
62 x 54 x 18 mm
Gewicht
80 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
HDMI-Version
1.3
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Power-LED
Ja
Plug
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.