Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis T8125 Gigabit Ethernet 55 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis T8125 Gigabit Ethernet 55 V
Axis T8125 Gigabit Ethernet 55 V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18329877
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5900-251
EAN/GTIN:
     7331021004665
Suchbegriffe:
Domekamera
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
  • Geringere Installationskosten
    - Unterstützung für Axis PTZ- und PTZ-Kuppel-Netzwerk-Kameras
    - IEEE 802.3at und IEEE 802.3af Konformität
    - Sofort einsatzfähige Modelle für den Außenbereich

    Einfachere und schnellere Installation
    Axis High-Power-over-Ethernet-Midspans und -Splitter sind eine einfache, schnelle und kostengünstige Lösung für die Stromversorgung von Netzwerkvideoprodukten, insbesondere PTZ- (Pan/Tilt/Zoom, Schwenken/Neigen/Zoomen) und PTZ-Kuppel-Netzwerk-Kameras, da hier keine Steckdosen und elektrischen Kabel erforderlich sind.
    Mit den Axis High-Power-over-Ethernet- (High PoE) Midspans und -Splittern können Axis Netzwerkvideoprodukte über dasselbe Ethernet-Kabel mit Strom versorgt werden und Daten empfangen.
    Die High-PoE-Produkte erleichtern die Installation von Netzwerkvideoprodukten in Bereichen, in denen keine Steckdosen und Stromkabel verfügbar sind. So sind auch die Installationskosten geringer.
    AXIS T8123 und AXIS T8124 mit abgewinkeltem Anschluss sind Midspans, die für die Verwendung mit der AXIS T98A-VE Serie, (mit abgewinkeltem Anschlusskabel und Anschluss am Ende), konzipiert wurden.

    Netzwerk-Videokompatibilität von Axis
    Die Midspans und die Splitter entsprechen dem IEEE-802.3at für die Stromversorgung von Netzwerk-Geräten mit hohem Stromverbrauch. Der High-PoE-Midspan entsprechen zudem dem Standard IEEE 802.3af, sodass sie mit allen Axis Netzwerk-Videoprodukten, die PoE unterstützen, eingesetzt werden kann.
    Die Funktion eines Midspan besteht in der Einspeisung von Strom in ein Netzwerkkabel. Ein Splitter, der über ein Ethernet-Kabel geleitete Daren und Strom trennt, wird für Netzwerkvideoprodukte ohne integrierte PoE-Unterstützung verwendet.

    Außeneinsatz von -40 °C bis +65 °C
    Die Außenbereich geeignete Midspans sind nach IP66 und NEMA 4X, mit einem erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis zu 65 °C (-40 °F bis zu 149 °F) bei einer bestimmten Ausgangsleistung. AXIS T8123-E und AXIS T8124-E bieten auch einen Überspannungsschutz für AC und die PoE Ports, um sicherzustellen, dass das die Innenausstattung gegen Überspannung von außen geschützt ist. Dank der IP66-konformen RJ-45 Steckern, muss der Installateur nicht die Außen-Midspan öffnen und kann das Hauptkabel und das Netzwerk-Videoprodukt einfach anschließen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
43 x 84 x 166 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
FTP
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
LED-Anzeigen
Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
14 - 104 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
55 V
Eingangsspannung
24 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Weitere Suchbegriffe: axis poe netzteil, poe netzeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,78*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,07*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.