Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-Rack 20 CD-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama CD-Rack 20 CD-Ständer
Hama CD-Rack 20 CD-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-1815882
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00048402
EAN/GTIN:
     4007249484024
Suchbegriffe:
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
CD-Box
CD-Kasten
Das "CD-ROM Rack 20" ist ein praktischer Container aus hochwertigem Kunststoff zum Aufbewahren von bis zu 20 CD-ROM-Hüllen samt Inhalt im Standard-Format.

Der in computergrau gehaltene Ständer misst 28,9 x 12,5 x 15,7 cm (BxTxH) und lässt sich beispielsweise in jedem Schrank, Regal oder auch auf dem Schreibtisch positionieren. Die CD-ROM-Hüllen werden vertikal in die einzeln abgetrennten Fächer geschoben - fertig. Je nachdem, welche Musik-CD oder Film-DVD Sie benötigen, lassen sich die einzelnen CD-Hüllen wieder aus dem Rack nehmen. Wirklich praktisch.

Platz für 20 CD-Hüllen ist nicht genug? Kein Problem, denn dieser robuste Container ist jederzeit erweiterbar. Ein weiteres Rack wird einfach auf oder neben das vorhandene gestellt. Clevere Aussparungen geben der Kombination den nötigen Halt. Zusätzlich lassen sich die Boxen an der Wand montieren. Einfach den Ständer an den beiden in den Seitenwänden angebrachten Aussparungen aufhängen - fertig.

Mit diesem "CD-ROM Rack 20" können Sie Ihre "Scheiben" jederzeit übersichtlich archivieren.

- horizontal und vertikal erweiterbares CD-ROM-Rack für bis zu 20 CD-ROMs.
- zur Wandmontage geeignet.
- horizontal und vertikal erweiterbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
289 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
157 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.