Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CF-VEBC21U laptop-dockingstation & portreplikator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic CF-VEBC21U laptop-dockingstation & portreplikator Schwarz
Panasonic CF-VEBC21U laptop-dockingstation & portreplikator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-16773145
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-VEBC21U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,25*
€ 390,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,22*
€ 384,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,83*
€ 367,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,26*
€ 358,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,09*
€ 326,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81801
ab € 13,46*
Zubehör
C2G
82005
ab € 11,06*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.