Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS174 Videosplitter DVI 4x DVI-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VS174 Videosplitter DVI 4x DVI-D
ATEN VS174 Videosplitter DVI 4x DVI-D
ATEN VS174 Videosplitter DVI 4x DVI-D
ATEN VS174 Videosplitter DVI 4x DVI-D
Artikel-Nr.:
     CIDE4-16713242
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS174
EAN/GTIN:
     672792003707
Suchbegriffe:
DVI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
DVI Dual Link A/V-Splitter mit 4 Ports
VS174 Der 4-Port-DVI-Splitter (Dual Link) mit Tonübertragung VS174 vereint die DVI-Qualität in Sachen Bild und Ton, indem er die Signale einer Bild- und Tonquelle an vier A/V-Ausgängen zur Verfügung stellt. Dieser Bildsignal-Splitter besitzt eine Dual Link-Schnittstelle, wodurch eine hohe Bandbreite für mehr Sendeleistung und schnellere Bildfrequenzen gewährleistet ist. All dies führt zur verbesserten Bildqualität bei Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 Pixel.

- Sendet das DVI-Bild- und Tonsignal an mehrere DVI-kompatible Monitore oder Projektoren
- Herausragende Grafikqualität – bis zu 2560 x 1600 bei 60 Hz einschließlich der Auflösung 2K (2048 x 2048 bei 60 Hz)
- Kaskadenschaltung auf maximal 3 Ebenen – ergibt bis zu 64 Bildsignale
- Tonübertragung
- Serielle RS-232-Schnittstelle zur Befehlsübermittlung
- Steuerung der Reihenschaltung über RS-232 – steuern Sie die über DVI-Kabel kaskadierten Geräte bequem über RS-232-Befehle
- EDID Expert – wählt die optimalen EDID-Einstellungen über RS-232 aus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
88 x 210 x 55.5 mm
Gewicht
730 g
Energie
AC Eingangsspannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.6 W
Technische Details
Audioanschlüsse
3.5mm
Audioausgang
3.5mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
5
Video Porttyp
DVI
Teilnehmerausgang
4x DVI-D
Eingang
DVI-D DL
Anzahl der Audioanschlüsse
5
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Power-LED
Ja
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,75*
€ 300,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,48*
€ 294,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,44*
€ 256,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.