Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro easyCover Kamergehäuse Silikon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro easyCover Kamergehäuse Silikon Schwarz
Walimex pro easyCover Kamergehäuse Silikon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-16492177
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19439
EAN/GTIN:
     k.A.
Das wichtigste und meistgenutzte Utensil eines jeden Fotografen ist seine Kamera, weshalb sie tagtäglich hohen Belastungen ausgesetzt ist. Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit und Staub sowie unvermeidbare Kratzer und Stöße können unschöne Verschleißerscheinungen verursachen. Eine Schutzhülle für die Kamera kann solchen Beschädigungen vorbeugen. Wie eine zweite Haut schmiegt sich die easyCover Kamerahülle an Ihre Kamera an und schützt diese einfach und zuverlässig.

Die Silikonhülle wird ganz easy über Ihre Canon-Kamera gestülpt. Alle Bedienfunktionen Ihrer Kamera finden sich 1:1 auf der Hülle wieder. Die volle Funktionalität ist also ohne Einschränkungen gewährleistet. Selbstverständlich haben Sie auch Zugriff auf das Speicherkarten- und Batteriefach. Rutschsichere Griffflächen an den wichtigsten Stellen sorgen zusätzlich für kompakte Griffigkeit und sichere Stabilität. Um auch Ihr Kameradisplay zu schützen, sind zwei selbstklebende Folien im Lieferumfang enthalten. Während Ihre Kamera also höchsten Schutz genießt, können Sie sich um die wirklich wichtigen Dinge kümmern: Eindrucksvolle Bilder!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
64 g
Material
Material
Silikon
Technische Details
Kompatibilität
Canon EOS 650D
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.