Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp 540032 Camping-Tisch Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp 540032 Camping-Tisch Braun
Easy Camp 540032 Camping-Tisch Braun
Easy Camp 540032 Camping-Tisch Braun
Easy Camp 540032 Camping-Tisch Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE4-129850007
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     540032
EAN/GTIN:
     5709388147455
Suchbegriffe:
Campingtisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
600 mm
Gewicht
7400 g
Höhe (min)
500 mm
Höhe (max)
680 mm
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Merkmale
Spitzenmaterial
MDF-Platten
Produktfarbe
Braun
Rahmenmaterial
Stahl
Faltbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Leichtgewicht
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.