Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
RGB Maus
>
Artikel
CHERRY XTRFY M50 Wireless
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-120857009
Hersteller:
CHERRY XTRFY
Herst.-Nr.:
JW-5000-2
EAN/GTIN:
4025112115400
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
CHERRY XTRFY M50 WIRELESS
Genieße ein uneingeschränktes Gaming-Erlebnis mit der M50 Wireless. Mit hochwertigen Komponenten, einer einzigartigen ergonomischen Form, einstellbarer RGB-Beleuchtung und Dreifachverbindungsmodi ist sie der perfekte Allrounder für Gamer aller Niveaus.
UPGRADE ZU WIRELESS.
Genieße ein uneingeschränktes Gaming-Erlebnis mit der M50 Wireless. Diese Maus verfügt über eine einzigartige ergonomische Form mit sanfter Wölbung für mehr Komfort und Kontrolle. Einstellbare RGB-Beleuchtung. Und die Vielseitigkeit von 2,4 GHz Funk-, Bluetooth®- und kabelgebundener Konnektivität. Der perfekte Allrounder für Gamer auf jedem Level.
DREI VERBINDUNGSMODI.
Spiele mit 2,4 GHz Funkverbindung ohne Kompromisse. Verbinde dich über Bluetooth® mit einer Vielzahl von Geräten. Oder schließe das flexible CHERRY XTRFY EZcord®-Ladekabel für reibungslose Bewegungen im kabelgebundenen Modus an. Die M50 Wireless ist für jede Situation bereit.
EINZIGARTIGE ERGONOMISCHE FORM.
Die vielseitige Form der M50 Wireless wurde speziell für bequemen Halt entwickelt. Dank der glatten Seitenwölbung und der Tastenrillen verbessert sie die Kontrolle und Genauigkeit für verschiedene Handgrößen und Griffstile.
BIS ZU 100 STUNDEN AKKULAUFZEIT.
Mit bis zu 100 Stunden Akkulaufzeit bist du bei Gaming-Sessions und LAN-Events das ganze Wochenende mit dabei. Wenn die Batterie geladen werden muss, schließe einfach das flexible CHERRY XTRFY EZcord®-Ladekabel an, und spiele weiter.
HOCHWERTIGE KOMPONENTEN.
Die M50 Wireless bietet dir zuverlässige Leistung in einem erschwinglichen Paket. Mit einem bewährten Sensor, hochwertigen Switches und Füßen aus reinem PTFE ist sie auf konsistente Leistung und Langlebigkeit ausgelegt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
89 g
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Energieverbrauch
100 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Einfahrbares Kabel
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Daumenauflage
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, RCM, REACH, RoHS, State Radio Regulation of China (SRRC), UKCA, VCCI
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
12000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.2
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cherry Mäuse
,
Xtrfy Mäuse
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Gaming Maus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
RGB Maus
,
mouse bluetooth funk
,
rgb maus
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 62,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,30*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,38*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,56*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.