Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summer Fun Sandfilteranlage SF 142 Poolfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandfilteranlage
Sandfilteranlage
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120551068
Hersteller:
     Summer Fun
Herst.-Nr.:
     502010491
EAN/GTIN:
     4047778214914
Suchbegriffe:
Sandfilteranlage
Sandfilterpumpe
sandfilteranlage waterman
Sandfilteranlagen
Eine Investition, die sich in jedem Fall auszahlt: Die Filteranlage ist das Herzstück Ihres Schwimmbeckens und trägt maßgeblich dazu bei, dass Ihr Becken klares, sauberes Wasser hat. Im Vergleich zu Kartuschenfilteranlagen bietet Ihnen eine Sandfilteranlage die bestmögliche Filterwirkung und somit eine optimale Wasserqualität. Wichtig ist, die Sandfilteranlage nicht zu klein zu dimensionieren.

Weitere Punkte sollten beim Kauf und Installation der Sandfilteranlage beachtet werden:

- Bei der Auswahl gegebenenfalls schon den späteren Kauf einer Solaranlage berücksichtigen, da hierbei die Montagehöhe im Verhältnis zur Förderhöhe der Sandfilteranlage wichtig ist.
- Bedingt durch eine größere Pumpenleistung ist der Betrieb eines Bodenreinigers möglich.
- Sie sollten die Sandfilteranlage mindestens 3 m vom Becken entfernt, gemäß Montageanleitung, installieren.
- Wenn Ihre Sandfilteranlage oberhalb des Wasserspiegels steht, sollten Sie ein Rückschlagventil (siehe S. 29) zwischen dem Skimmer und der Sandfilteranlage installieren, um den Rücklauf des Wassers zum Becken zu verhindern.

Alle Sandfilteranlagen der SF-Reihe haben ein hochwertiges 6-Wege-Kopfventil mit folgender Funktion:

Filtern
In dieser Stellung wird das Wasser durch den Filter und anschließend zurück zum Becken geleitet

Nachspülen
Hierdurch werden die Leitungen in der Filteranlage nach der Rückspülung nochmal gereinigt

Zirkulation
Das Wasser wird dem Becken entzogen und dort hin zurückgeführt, ohne gefiltert zu werden. Dies dient zur reinen Umwäzung des Poolwassers insbesondere nach Zugabe von Wasserpflegemitteln.

Entleerung
Das Wasser wird direkt in den Kanal gepumpt. Hiermit kann man u.a. Schmutz direkt aus dem Becken Filterkreislauf entfernt werden.

Geschlossen
Alle Funktionen sind unterbunden. Die Pumpe darf nicht angestellt werden

Rückspülen
Das Wasser wird in entgegengesetzter Richtung durch den Filter gedrückt und somit der Schmutz aus dem Filterkessel herausgespült.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Poolfilter
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Metall, Kunststoff
Beste Verwendung
Überirdischer Pool, Eingebauter Pool
Leistungen
Filtrationsbereich
40 m²
Mindestförderleistung
8 m³/h
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,40*
€ 432,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,73*
€ 426,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,61*
€ 417,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,72*
€ 409,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,45*
€ 359,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.