Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus CCXJ-E02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Baseus Compact Schnellladegerät 2x USB / USB Type C 30W 3A Power Delivery Quick Charge weiß (CCXJ-E02)
1_Baseus Compact Schnellladegerät 2x USB / USB Type C 30W 3A Power Delivery Quick Charge weiß (CCXJ-E02)
2_Baseus Compact Schnellladegerät 2x USB / USB Type C 30W 3A Power Delivery Quick Charge weiß (CCXJ-E02)
3_Baseus Compact Schnellladegerät 2x USB / USB Type C 30W 3A Power Delivery Quick Charge weiß (CCXJ-E02)
4_Baseus Compact Schnellladegerät 2x USB / USB Type C 30W 3A Power Delivery Quick Charge weiß (CCXJ-E02)
5_Baseus Compact Schnellladegerät 2x USB / USB Type C 30W 3A Power Delivery Quick Charge weiß (CCXJ-E02)
Baseus Compact Schnellladegerät 2x USB / USB Type C 30W 3A Power Delivery Quick Charge weiß (CCXJ-E02)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120029049
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CCXJ-E02
EAN/GTIN:
     6953156207301
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsstrom
0.8 A
Max. Leistung
30 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2 A
Ausgangsstrom (12V)
1.5 A
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0
Buchsen-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.