Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerColor Hellhound Radeon RX 7900 GRE AMD 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VGA PowerColor Radeon Hellhound RX 7900GRE 16GB GDDR6
VGA PowerColor Radeon Hellhound RX 7900GRE 16GB GDDR6
VGA PowerColor Radeon Hellhound RX 7900GRE 16GB GDDR6
VGA PowerColor Radeon Hellhound RX 7900GRE 16GB GDDR6
VGA PowerColor Radeon Hellhound RX 7900GRE 16GB GDDR6
VGA PowerColor Radeon Hellhound RX 7900GRE 16GB GDDR6
VGA PowerColor Radeon Hellhound RX 7900GRE 16GB GDDR6
VGA PowerColor Radeon Hellhound RX 7900GRE 16GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118624151
Hersteller:
     PowerColor
Herst.-Nr.:
     RX7900GRE 16G-L/OC
EAN/GTIN:
     4713436175155
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
332 mm
Höhe
147 mm
Breite
50 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Anzahl der Anschlussleitungen
5
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 7900 GRE
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2293 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus)
2366 MHz
Streamprozessoren
5120
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11
Energie
Min. Systemstromversogung
750 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
AMD FreeSync
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Violett
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, powercolor radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 492,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,48*
€ 653,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,80*
€ 648,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,92*
€ 630,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,19*
€ 623,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,61*
€ 586,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.