Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Radeon RX 7700 XT OC AMD 12 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Radeon RX 7700 XT OC AMD 12 GB GDDR6
Acer Radeon RX 7700 XT OC AMD 12 GB GDDR6
Acer Radeon RX 7700 XT OC AMD 12 GB GDDR6
Acer Radeon RX 7700 XT OC AMD 12 GB GDDR6
Acer Radeon RX 7700 XT OC AMD 12 GB GDDR6
Acer Radeon RX 7700 XT OC AMD 12 GB GDDR6
Acer Radeon RX 7700 XT OC AMD 12 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118578342
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DP.Z39WW.P01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
129.7 mm
Breite
50.2 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Speichertaktfrequenz
2171 MHz
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
1995 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 7700 XT
Prozessortaktfrequenz
2171 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2544 MHz
Streamprozessoren
3456
Maximale Displays pro Videokarte
4
Unendlicher Cache
48 MB
Strahlenbeschleuniger
54
Energie
Min. Systemstromversogung
700 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
245 W
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, grafikkarte acer, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,81*
€ 479,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,08*
€ 478,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,90*
€ 465,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,25*
€ 458,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,79*
€ 426,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.