Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-c-fix Frost 675 mm 1,5 m Statische Haftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d-c-fix Frost 675 mm 1,5 m Statische Haftung
d-c-fix Frost 675 mm 1,5 m Statische Haftung
d-c-fix Frost 675 mm 1,5 m Statische Haftung
d-c-fix Frost 675 mm 1,5 m Statische Haftung
d-c-fix Frost 675 mm 1,5 m Statische Haftung
d-c-fix Frost 675 mm 1,5 m Statische Haftung
d-c-fix Frost 675 mm 1,5 m Statische Haftung
d-c-fix Frost 675 mm 1,5 m Statische Haftung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118250636
Hersteller:
     d-c-fix
Herst.-Nr.:
     F3388011
EAN/GTIN:
     4007386259721
Suchbegriffe:
Dekofolie
Dekorfolie
Designfolie
Grafikfolie
Die statisch haftende Fensterfolie „Frost“ von d-c-fix® verleiht Glasscheiben einen Milchglas-Effekt und schützt so vor neugierigen Blicken in die Wohnung. Die Fensterfolie wird ohne Kleber verarbeitet, ist mehrfach verwendbar und eignet sich für alle Arten von glatten Glas- und Spiegelflächen vor allem als Sichtschutz. Darüber hinaus ermöglicht sie einen UV-Schutz von mindestens 95 %. Die Sichtschutzfolie ist transluzent, d. h. Licht scheint hindurch. Der Hintergrund ist dabei leicht verschwommen, aber noch erkennbar.

Weitere Informationen:
Merkmale
Anwendungsmethode
Statische Haftung
Vorgesehene Verwendung
Dekorativ
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
675 mm
Länge (mm)
1500 mm
Rollenlänge
1.5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.