|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117978876 Herst.-Nr.: 088U2110 EAN/GTIN: 5715162300152 |
|
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm |  | Tiefe | 120 mm |  | Höhe | 120 mm | Merkmale | Controller Typ | Main controller |  | Aktuator am Kühler | Ja |  | Adaptives Lernen | Ja |  | Automatisches Auswuchten | Ja |  | Boiler-Relais | Ja |  | Kühlungseingang | Ja |  | Dualer Modus | Ja |  | Bluetooth | Ja |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |  | Temperaturbegrenzung | Ja |  | Thermische Rückkopplung | Ja |  | Unterstützung der Pulsweitenmodulation | Ja |  | Temperaturregulierung | Ja |  | Übertragungsfrequenz | 2.4 GHz |  | Ventil-Übung | Ja |  | Volumen (l) | 3.956 l | Energie | Ausgangsspannung | 230 V |  | Ausgangsleistung (max.) | 2 W | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | Niederspannungsrichtlinie (LVD), RoHS, WEEE |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |