Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss Icon2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Danfoss Icon2
Danfoss Icon2
Danfoss Icon2
Danfoss Icon2
Danfoss Icon2
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117978875
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     088U2100
EAN/GTIN:
     5715162299982
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
777 g
Merkmale
Controller Typ
Main controller
Aktuator am Kühler
Ja
Adaptives Lernen
Ja
Automatisches Auswuchten
Ja
Boiler-Relais
Ja
Dualer Modus
Ja
Bluetooth
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Temperaturbegrenzung
Ja
Thermische Rückkopplung
Ja
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Temperaturregulierung
Ja
Übertragungsfrequenz
2.4 GHz
Ventil-Übung
Ja
Volumen (l)
3.956 l
Energie
Ausgangsspannung
230 V
Ausgangsleistung (max.)
2 W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, Niederspannungsrichtlinie (LVD), WEEE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 215,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,60*
€ 232,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.