Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UC232C RS-232 USB Solutions Converters UC232C Search Product or keyword USB-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN UC232C RS-232 USB Solutions Converters UC232C Search Product or keyword USB-C Schwarz
ATEN UC232C RS-232 USB Solutions Converters UC232C Search Product or keyword USB-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117848555
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC232C-AT
EAN/GTIN:
     4710469348884
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter RS232
RS232 Adapter
USB D-Sub Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Mac, Linux
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RS-232
Anschluss 2
USB Solutions Converters UC232C Search Product or keyword USB-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
0.45 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 80 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
333 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Warentarifnummer (HS)
85176200
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
70 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
65.9 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.