Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHE SHX08TKV2000 Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz, Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHE SHX08TKV2000 Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz, Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
SHE SHX08TKV2000 Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz, Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
SHE SHX08TKV2000 Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz, Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
SHE SHX08TKV2000 Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz, Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
SHE SHX08TKV2000 Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz, Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
SHE SHX08TKV2000 Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz, Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
SHE SHX08TKV2000 Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz, Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
SHE SHX08TKV2000 Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz, Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
SHE SHX08TKV2000 Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz, Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117689240
Hersteller:
     SHE
Herst.-Nr.:
     SHX08TKV2000
EAN/GTIN:
     9005151001648
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
elektroheizkörper 2000w
elektroheizkörper
Konvektorheizung mit Turbo-Heizlüfter und 2000 Watt
Ein einfach zu bedienender Konvektor mit leisen Heizstufen und Turbo-Heizlüfter-Funktion.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Anzahl der Leistungsstufen
3
Ein-/Ausschalter
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Griff(e)
Ja
Power-LED
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
2300 g
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
2900 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
750 W
Geeignet für Räume bis zu
20 m²
Thermostat Typ
Mechanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.