Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia 40AAAM350AWD Mikrofon Schwarz Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVerMedia 40AAAM350AWD Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
AVerMedia 40AAAM350AWD Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117571153
Hersteller:
     AVerMedia
Herst.-Nr.:
     40AAAM350AWD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Durchmesser
56 mm
Mikrofongewicht
302.2 g
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
56 x 56 x 230 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
117 mm
Verpackungshöhe
288 mm
Paketgewicht
1028 g
Energie
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
120 mA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten, Drehregler
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Lieferumfang
Inklusive Befestigungsschraube(n)
Ja
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-41 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon Klirrfaktor (THD)
0.04 %
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
96 kHz
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
84 dB
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)
120 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Mikrofon mit Kardioid-/Rundum-Richtcharakteristik
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Mikrofonhalter
Ja
Stimmenmagnetspuele Typ
Verflüssiger
Lautstärkeregler
Tasten
Geräuschunterdrückung
Ja
Lieferanteneigenschaften
Lautstärke einstellbar
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 224,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,53*
€ 267,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,03*
€ 260,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,12*
€ 248,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,64*
€ 242,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,79*
€ 221,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.