Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTONICA LED FL20-B2 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTONICA LED FL20-B2 F
OPTONICA LED FL20-B2 F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117547374
Hersteller:
     OPTONICA LED
Herst.-Nr.:
     5944
EAN/GTIN:
     3800156659445
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
20 W
Eingangsspannung
220 - 265 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 265 V
Energieeffizienzklasse
F
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
368 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
Farbtemperatur
6000 K
Lichtleistung
1600 lm
Strahlungswinkel
120 °
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
183 mm
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.