Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica WA 484 082 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschautomat 8kg,1400Uqm WA 484 082
Waschautomat 8kg,1400Uqm WA 484 082
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117480770
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1194263
EAN/GTIN:
     5906006942632
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
amica waschautomat
SteamPower Pro
"Der zu Beginn des Waschgangs erzeugte Dampf garantiert perfekt saubere, vollständig desinfizierte Kleidung. Studien haben bestätigt, dass der Dampf, der beim Waschen in Amica Waschtrocknern* entsteht, bis zu 99,99 % der Viren und 97 % der Bakterien abtötet und so Kleidung, Bettwäsche und andere Stoffe steril rein hält. Der Dampf dringt auch in die Fasern des Stoffes ein, lockert sie auf, reduziert Falten und erleichtert das Bügeln. Ihre Kleidung ist hygienisch sauber, weich und duftend, wenn Sie sie aus dem Waschtrockner nehmen. *Untersuchungen der BBH Biotech des Wissenschafts- und Technologieparks Poznań der Stiftung UAM unter Laborbedingungen, bei denen nach der Anwendung von SteamPower PRO folgende Ergebnisse erzielt wurden: Reduktion der Anzahl reproduzierbarer Bakterienzellen um bis zu 97 %.* Die Tests wurden mit einem 60 °C-Baumwollprogramm unter Verwendung von Dampf gemäß dem Programmalgorithmus unter der Beteiligung von E.coli-Mikroorganismen durchgeführt. Reduktion der Anzahl viraler Mikroorganismen um 99,99 %. *Die Tests wurden mit einem 90 °C-Baumwollprogramm unter Verwendung von Dampf gemäß dem Programmalgorithmus mit bis zu 99,99 % inaktiviertem Influenzavirus durchgeführt." *Untersuchungen der BBH Biotech des Wissenschafts- und Technologieparks Poznań der Stiftung UAM unter Laborbedingungen, bei denen nach der Anwendung von SteamPower PRO folgende Ergebnisse erzielt wurden: Reduktion der Anzahl reproduzierbarer Bakterienzellen um bis zu 97 %.* Die Tests wurden mit einem 60 °C-Baumwollprogramm unter Verwendung von Dampf gemäß dem Programmalgorithmus unter der Beteiligung von E.coli-Mikroorganismen durchgeführt. Reduktion der Anzahl viraler Mikroorganismen um 99,99 %. *Die Tests wurden mit einem 90 °C-Baumwollprogramm unter Verwendung von Dampf gemäß dem Programmalgorithmus mit bis zu 99,99 % inaktiviertem Influenzavirus durchgeführt."

Innovativer bürstenloser Motor
Aufgrund der fehlenden Bürsten benötigt der Motor zur Erzeugung der Drehbewegung weniger Strom und verursacht auch weniger Wärme. Die geringere Wärmeentwicklung macht das Gerät ausdauernder und durch fehlende Reibung entsteht kaum Verschleiß. Dadurch ist der Motor besonders leise und langlebig.

EcoBar
Die Stromverbrauchs- und Wasserindikatoren zeigen den tatsächlichen Verbrauch der Medien für das ausgewählte Programm an und erleichtern die Auswahl der bevorzugten Waschprogrammparameter. Voller Einblick für eine informierte optimale Auswahl, Einsparungen und Umweltschutz!

OptiTime
Die Funktion OptiTime zielt auf einen optimierten, energiesparenden Waschprozess und ermöglicht die Anpassung der Waschparameter. Dadurch kann der Stromverbrauch und die Programmzeit gesenkt werden. Das spart Zeit und Kosten.

Kindersicherung
Neugierige Kinder erkunden überall ihre Umwelt, auch im Badezimmer oder in der Küche. Sicherheitshalber lassen sich die elektronisch gesteuerten Amica Waschmaschinen vor neugierigen Kinderhänden schützen, indem im Bedienfeld die Kindersicherung aktiviert wird, d. h. die komplette Bedienung kann gesperrt und eine Fehlbedienung durch Kinder ausgeschlossen werden.

LED-Display
Das Einlegen der Wäsche sollte keine Zeit in Anspruch nehmen, oder? Das große und übersichtliche Display hilft uns, alle Funktionen und Parameter des Waschgangs zu finden und einzustellen. Das macht die tägliche Maschinenwäsche so intuitiv wie es nur geht.

Schleuderregulierung
Mit dieser Funktion können Sie das Schleudern für die Pflege von empfindlichen Stoffen entsprechend einstellen oder ganz abschalten.

Temperature control
Verschiedene Stoffe erfordern unterschiedliche Bedingungen bei der Wäsche. Bei Waschmaschinen von Amica haben Sie die Möglichkeit, die Temperatur je nach Faserart und Verschmutzung einzustellen.

Energieeffizienzklasse A
Geringerer Stromverbrauch bedeutet niedrigere Energiekosten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
555 mm
Verpackungshöhe
885 mm
Paketgewicht
63000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Türanschlag
Links
Display-Typ
LED
Anzeigebeleuchtung
Ja
Türöffnung
Seitenöffnung
Türöffnungswinkel
145 °
Türfarbe
Schwarz, Weiß
Kabellänge
1.5 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.6 m
Motortyp
Bürstenlos
Sichtfenster
Ja
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Anzahl Waschprogramme
16
Lärmemissionsklasse
A
Luftschallemission (Schleudern)
72 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Bettzeug, Bluse/Shirt, Baumwolle, Cottons 20°C, Feinwäsche/Seide, Öko, Eco 40-60°C, Hygiene+, Hygiene/Anti-Allergie, Vorwäsche, Quick 15min, Abspülen, Schleudern, Sport, Dampf, Synthetik, Wolle
Überlaufschutz
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Aquastop Funktion
Ja
Schaumkontrollsystem
Ja
Zykluszeit (max.)
218 min
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Minimale Schleuderdrehzahl
400 RPM
Einstellbare Temperatur
Ja
Maximale Waschtemperatur
90 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
475 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
60000 g
Türdurchmesser
480 mm
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Sensorprogrammauswahl
Ja
Dosierungsassistent
Ja
Alarm
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
47 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
48 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Anschlusswert
2200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Weitere Suchbegriffe: waschautomat
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,77*
€ 409,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,98*
€ 406,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,47*
€ 398,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,56*
€ 381,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,61*
€ 338,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.