Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 20110-076 Rack Zubehör Regal-Schienenset


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schroff 20110-076 Rack Zubehör Regal-Schienenset
Schroff 20110-076 Rack Zubehör Regal-Schienenset
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117479780
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20110-076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
584 mm
Merkmale
Typ
Regal-Schienenset
Produktfarbe
Aluminium
Höchstgewichtskapazität
46 kg
Rack-Kapazität
2U
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,82*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 119,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 285,56*
€ 339,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 278,98*
€ 331,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 268,28*
€ 319,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 263,89*
€ 314,03
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 238,82*
€ 284,20
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21120161
ab € 24,15*
Zubehör
Schroff
21120162
ab € 24,13*
Zubehör
Schroff
21120163
ab € 24,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.