Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink Video Doorbell PoE Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reolink Video Doorbell PoE Schwarz, Weiß
Reolink Video Doorbell PoE Schwarz, Weiß
Reolink Video Doorbell PoE Schwarz, Weiß
Reolink Video Doorbell PoE Schwarz, Weiß
Reolink Video Doorbell PoE Schwarz, Weiß
Reolink Video Doorbell PoE Schwarz, Weiß
Reolink Video Doorbell PoE Schwarz, Weiß
Reolink Video Doorbell PoE Schwarz, Weiß
Reolink Video Doorbell PoE Schwarz, Weiß
Reolink Video Doorbell PoE Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117464535
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     2123994
EAN/GTIN:
     6975253980659
Suchbegriffe:
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Türstation
Detailreiche Bilder mit 2K+
Durch die 2K+ (5MP) Auflösung, mindestens doppelt so klar wie die 2MP (1080p), nimmt die Reolink Video-Türklingel Bilder in besserer Qualität auf und bietet mehr Details mit Präzision.

PoE - Zuverlässige Verbindung & Einfache Installation
Diese PoE-Türklingel verwendet nur ein Kabel, um ein stabiles Netzwerk und eine kontinuierliche Stromversorgung gleichzeitig zu gewährleisten. Sie können die Türklingel auch an Ihre bereits vorhandene Türklingelverkabelung anschließen. Ein 15°-Keil ist im Lieferumfang enthalten, damit Sie den Winkel einstellen können.

Präziser, weniger Ablenkung
Die Türklingel kann Sie nur alarmieren, wenn eine Person erkannt wird, und ignoriert unbedeutende, nicht menschliche Passanten. Sie können auch eine Bewegungszone festlegen, um Bereiche, die für unnötige Alarme anfällig sind, zu verdunkeln.

Nachts noch wach bleiben
Die Infrarot-LEDs ermöglichen hochwertige Nachtaufnahmen. Damit Sie wissen, wer da ist, auch im Dunkeln.

Reichhaltigere Benachrichtigung
Im Vergleich zur traditionellen Push-Benachrichtigung mit Wörtern kann man jetzt Benachrichtigungen mit Schnappschüssen erhalten. Mit der Reolink Video Doorbell WiFi werden Sie auf intelligente Weise alarmiert und können schneller reagieren. (Diese Funktion ist nur für Reolink Cloud-Benutzer verfügbar.)

Schnell, unmittelbar, kommunikativ
Reolink Video Doorbell WiFi verfügt über integrierte Mikrofone und einen Lautsprecher. Nehmen Sie sich Zeit, den Besucher zu begrüßen, bevor Sie zur Tür eilen, schrecken Sie unerwünschte Besucher ohne Verzögerung ab, oder sprechen Sie live mit den besuchenden Freunden, wenn Sie nicht zu Hause sind.

Aufzeichnung vor „Aktion“
Die Türklingelkamera beginnt mit der Aufzeichnung, bevor die tatsächliche Erkennung erfolgt. 6-Sekunden-Farbvideomaterial vor dem Alarm kann Ihnen sehr helfen: mögliche Ursachen zu erfahren oder die Wahrscheinlichkeit einer kriminellen Identifizierung zu erhöhen.

Die Tür schneller beantworten
Sprachnachrichten einstellen und die Türklingel für Sie sprechen lassen: „Hinterlassen Sie das Paket draußen“, „Verlassen Sie jetzt mein Grundstück“, etc. Sie können auch automatische Antworten für Zeiten einstellen, in denen Sie voll beschäftigt sind.

Hören Sie „Knocking“ von beliebigem Raum aus
Ein Chime ist im Lieferumfang von Reolink Video Doorbell WiFi enthalten. Stecken Sie ihn einfach in eine beliebige Steckdose in einem beliebigen Raum und Sie werden sicher alarmiert, wenn Besucher klopfen.

Flexible Speicheroptionen
Reolink Video Doorbell unterstützt 24/7 kontinuierliche oder bewegungsgesteuerte oder geplante Aufzeichnung. Sie können die Aufnahmen auf microSD-Karte (bis zu 256GB) oder auf Reolink NVR speichern. Wenn Sie befürchten, die Speichermedien zu verlieren, können Sie die Ereignisse auch in Reolink Cloud speichern.

Alles noch einfacher machen
Über die Reolink-App oder Client ist die Haussicherheit bequem mit Ihrem Leben verbunden.

Echtzeit-Warnungen
Sobald die Kamera etwas Verdächtiges erkennt, sendet sie eine sofortige Push-Benachrichtigung und eine E-Mail mit einem Schnappschuss der Erkennung an Ihr Gerät.

Live-View von jedem Ort aus
Die Situation in Ihrem Zuhause checken, auch wenn Sie auf Reisen sind.

Einfache & intelligente Wiedergabe
Sie können nicht nur gespeicherte Videos für wichtige Informationen abspielen, sondern das Video auch nach Erkennungsmodus filtern und die Zeitlinie steuern, um schnell das zu finden, was Sie sehen möchten.

Keine Angst vor extremem Wetter
Mit ihrem wasserfesten Design ist die Videotürklingel für raue Wetterbedingungen geeignet und funktioniert bei jedem Wetter.

Die Tür freihändig beantworten
Sie brauchen nur zu sagen: „Hey Google, zeig mir die Haustür“, und schon können Sie auf Ihrem Google Nest Hub oder Chromecast-fähigen Fernsehern sehen, was dort passiert.
Weitere Informationen:
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel (ca.)
5 MP
Maximale Video-Auflösung
2560 x 1920 Pixel
Maximale Framerate
20 fps
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Sensor-Typ
CMOS
Feste Brennweite
2.26 mm
Maximale Blendenzahl
2
Horizontales Blickfeld
134 °
Vertikales Blickfeld
97 °
Diagonales Blickfeld
180 °
Nachtsicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
WLAN
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Netzstandard
IEEE 802.3af
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Echounterdrückung
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264
Reset-Knopf
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Betriebstemperatur (Sender)
10 - 90 °C
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Beleuchteter Druckknopf
Ja
Wasserfest
Ja
Anzahl der enthaltenen Haupteinheit
1 Stück(e)
Anzahl der enthaltenen Drucktasten
1 Stück(e)
Bewegungserkennung unterstützt
Ja
Erkennung von Menschen
Ja
Anzahl Melodien
10
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Befestigungstyp
Wand
Audio-System
2-Wege
Web-basiertes Management
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Anzahl der Rufton-Lautstärken
5
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
96 g
Klingel-Breite
29 mm
Klingel-Tiefe
66 mm
Klingel-Höhe
86.5 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Eingangsspannung
24 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
DC input Spannung
12 - 24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.