Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47585 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 47585 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6a U/UTP (UTP)
Lindy 47585 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6a U/UTP (UTP)
Lindy 47585 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6a U/UTP (UTP)
Lindy 47585 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6a U/UTP (UTP)
Lindy 47585 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6a U/UTP (UTP)
Lindy 47585 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117461437
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47585
EAN/GTIN:
     4002888475853
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
6 mm
Außendurchmesser
3.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 40 °C
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28
Frequenz
500 MHz
Biegeradius (min.)
60 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.