Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honor Magic6 Lite 5G 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5300 mAh Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honor Magic6 Lite 5G 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5300 mAh Grün
Honor Magic6 Lite 5G 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5300 mAh Grün
Honor Magic6 Lite 5G 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5300 mAh Grün
Honor Magic6 Lite 5G 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5300 mAh Grün
Honor Magic6 Lite 5G 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5300 mAh Grün
Honor Magic6 Lite 5G 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5300 mAh Grün
Honor Magic6 Lite 5G 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5300 mAh Grün
Honor Magic6 Lite 5G 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5300 mAh Grün
Honor Magic6 Lite 5G 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5300 mAh Grün
Honor Magic6 Lite 5G 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5300 mAh Grün
Honor Magic6 Lite 5G 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5300 mAh Grün
Honor Magic6 Lite 5G 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5300 mAh Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117419448
Hersteller:
     Honor
Herst.-Nr.:
     5109AWVJ
EAN/GTIN:
     6936520832453
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
HONOR Smartphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.78 "
Display-Auflösung
1200 x 2652 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
OLED
Panel-Typ
OLED
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Leistungen
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
SuperCharge
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
108 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
5 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,75
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Frontkamera Blendenzahl
2,45
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grün
Name der Farbe
Emerald Green
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
NR, Sub6 NSA, Sub6 SA
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
185 g
Breite
75.5 mm
Tiefe
7.98 mm
Höhe
163.6 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5300 mAh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,33*
€ 371,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,55*
€ 361,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,31*
€ 335,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,85*
€ 323,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.