Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 570348 Schraubanker/Dübel 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 570348 Schraubanker/Dübel 50 mm
Fischer 570348 Schraubanker/Dübel 50 mm
Fischer 570348 Schraubanker/Dübel 50 mm
Fischer 570348 Schraubanker/Dübel 50 mm
Fischer 570348 Schraubanker/Dübel 50 mm
Fischer 570348 Schraubanker/Dübel 50 mm
Fischer 570348 Schraubanker/Dübel 50 mm
Fischer 570348 Schraubanker/Dübel 50 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116317659
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     570348
EAN/GTIN:
     4048962504866
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
Schraubanker
dämmstoffdübel fischer
dämmstoffdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Länge (mm)
50 mm
Schraubendurchmesser (min.)
3.5 mm
Schraubendurchmesser (max.)
4.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Dübel
Geeignet für Materialien
Gipskarton
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Schraubsorte
Torx
Schraubendrehergröße
TX40
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.