Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-37HM Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD eShell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-37HM Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD eShell Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-37HM Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD eShell Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-37HM Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD eShell Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-37HM Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD eShell Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-37HM Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD eShell Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-37HM Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD eShell Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-37HM Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD eShell Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-37HM Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD eShell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116149570
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B1BEG.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Design
Produkttyp
Netbook
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1870 g
Breite
358.5 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
19.9 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
eShell
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-1315U
Prozessorgeneration
Intel Core i3-13xxx
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.3 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
4
Prozessor-Cache
10 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,54*
€ 668,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,29*
€ 651,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,65*
€ 632,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,47*
€ 616,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,27*
€ 585,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.