Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonero S-DC100-050 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonero S-DC100-050 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort HDMI Schwarz
sonero S-DC100-050 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort HDMI Schwarz
sonero S-DC100-050 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort HDMI Schwarz
sonero S-DC100-050 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort HDMI Schwarz
sonero S-DC100-050 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115795591
Hersteller:
     Sonero
Herst.-Nr.:
     S-DC100-050
EAN/GTIN:
     4251364720905
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Sonero Premium 4K DisplayPort auf HDMI Kabel, für eine verlustfreie AV Übertragung mit perfekter Bild- und Tonqualität
Das 4K DisplayPort auf HDMI Kabel von Sonero verbindet DisplayPort Quellen mit HDMI Displaygeräten und ist für Auflösungen bis zu 4K / UltraHD / 2160p mit 30Hz geeignet.
Das Kabel ist nicht bidirektional, es funktioniert ausschließlich von DisplayPort Quellgerät an ein HDMI Display.
Die passgenauen Anschlüsse mit verchromtem Aluminiumstecker verfügen über vergoldete Kontakte und garantieren eine optimale Verbindung mit maximaler Übertragungsqualität sowie dauerhaften Korrosionsschutz.

Technische Highlights
Dieses 4K DisplayPort auf HDMI Kabel überträgt Signale für Auflösungen bis zu 4K / UltraHD / 2160p bei 30Hz.
Das Kabel ist kompatibel mit DisplayPort Quellen und HDMI Displays bis zu UltraHD mit 30Hz und kann somit vielfältig eingesetzt werden.
Durch das hohe Schirmungsmaß sind Sonero DisplayPort auf HDMI Kabel optimal gegen Störeinflüsse geschützt, u. a. gegen Interferenzen durch Mobiltelefone und Funkquellen.
Komplettiert wird das DisplayPort auf HDMI Kabel durch hochwertige, verchromte Aluminiumstecker und vergoldete Kontakte.
Der flexible Knickschutz verhindert ein Überschreiten des maximalen Biegeradius sowie Verschleiß am Übergang zum Stecker.

Sonero Premium Serie
Die Produkte der Sonero Premium Serie erleichtern Technikprofis die tägliche Arbeit und ermöglichen Heimanwendern einen ungestörten Mediengenuss.
Mit Sonero Premium steht immer eine hochwertige Lösung zur Verfügung, egal, welche Verbindung Sie anstreben.
Das umfangreiche Produktsortiment überzeugt bei der Übertragung von Audio, Video und Daten und durch eine sinnvolle Auswahl an Zubehör.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH, WEE
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.