Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VA2408-MHDB Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VA2408-MHDB Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA2408-MHDB Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA2408-MHDB Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA2408-MHDB Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA2408-MHDB Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA2408-MHDB Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA2408-MHDB Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA2408-MHDB Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA2408-MHDB Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115531647
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VA2408-MHDB
EAN/GTIN:
     766907024753
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
605 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
4400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
542 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
185 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
407 mm
Gewicht (mit Ständer)
3300 g
Breite (ohne Standfuß)
542 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
44 mm
Höhe (ohne Standfuß)
323 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2900 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
18 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteiltyp
Extern
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1300:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Oberflächenhärte
3H
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
NTSC Abdeckung (typisch)
77 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.