Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 24MR400-B.AEUQ Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 24MR400-B.AEUQ Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24MR400-B.AEUQ Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24MR400-B.AEUQ Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24MR400-B.AEUQ Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24MR400-B.AEUQ Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24MR400-B.AEUQ Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24MR400-B.AEUQ Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24MR400-B.AEUQ Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115440773
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24MR400-B.AEUQ
EAN/GTIN:
     8806084707611
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Markenspezifische Technologien
Black Equalizer, DAS Mode, Augenpflege+, Super+ Resolution
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Schattensteuerung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
California Energy Commission (CEC)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
613 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
4080 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung
Stromadapter enthalten
Ja
HDMI-Kabellänge
1.5 m
Stromkabellänge
1.5 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Schwenkbar
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Serbisch, Schwedisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
18
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
540 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
200 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
414 mm
Gewicht (mit Ständer)
2750 g
Breite (ohne Standfuß)
540 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
5.05 mm
Höhe (ohne Standfuß)
320.6 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2340 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
24 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
21 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.30 A
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Black
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Jahr der Einführung
2023
Monat der Einführung
November
Sonstige Funktionen
Digitales Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1300:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (peak)
250 cd/m²
Helligkeit (typisch)
200 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Display-Oberfläche
Matt
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
1 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
92.56 ppi
Farbtiefe
8 Bit
Farbskala
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Farbraumstandard
sRGB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,82*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.