Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Moto E 13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola Moto E 13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Motorola Moto E 13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Motorola Moto E 13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Motorola Moto E 13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Motorola Moto E 13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Motorola Moto E 13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Motorola Moto E 13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Motorola Moto E 13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Motorola Moto E 13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Motorola Moto E 13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Motorola Moto E 13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Motorola Moto E 13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115126736
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAXT0075ES
EAN/GTIN:
     840023258824
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Unisoc
Prozessor
T606
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A75+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
1.6 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 "
Display-Auflösung
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Pixeldichte
269 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Grafikkarte
Mali-G57 MP1
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Rückkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
1.12 µm
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Frontkamera
1.12 µm
Blitz-Typ
LED
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Autofokus
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Selbstauslöser
Ja
Smile-Erkennung
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13 Go edition
Virtueller Assistent
Google Assistant
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
10 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Cosmic Black
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
Dual-Band
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
179.5 g
Breite
74.95 mm
Tiefe
8.47 mm
Höhe
164.19 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Mono
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.