Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonero S-HC000-010 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonero S-HC000-010 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
sonero S-HC000-010 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
sonero S-HC000-010 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
sonero S-HC000-010 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
sonero S-HC000-010 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
sonero S-HC000-010 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115010634
Hersteller:
     Sonero
Herst.-Nr.:
     S-HC000-010
EAN/GTIN:
     4251364720981
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
hdmi kabel sonstige
Sonero Premium 4K High Speed HDMI Kabel mit Ethernet
Sonero Premium 4K High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, für eine verlustfreie AV Übertragung mit perfekter Bild- und Tonqualität
Das 4K High Speed HDMI Kabel mit Ethernet von Sonero verbindet Quell- und Displaygeräte mit HDMI Anschluss und ist für Auflösungen bis zu 4K / UltraHD / 2160p mit 60Hz (4:4:4) inkl. aller HDMI 2.0a/b Funktionen geeignet.
Die passgenauen Anschlüsse mit verchromtem Aluminiumstecker verfügen über vergoldete Kontakte und garantieren eine optimale Verbindung mit maximaler Übertragungsqualität sowie dauerhaften Korrosionsschutz.

HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker, UltraHD / 4K / 60Hz mit 18Gbps für HDMI 2.0
Mit Unterstützung der HDMI 2.0a/b Spezifikation inkl. aller Funktionen überträgt dieses 4K High Speed HDMI Kabel Signale mit 18Gbps für Auflösungen bis zu 4K / UltraHD / 2160p bei 60Hz (4:4.4) inkl. HDR Formaten.
Das Kabel ist kompatibel mit allen HDMI Versionen bis zu HDMI 2.0a/b und kann somit vielfältig eingesetzt werden.
Durch das hohe Schirmungsmaß sind Sonero HDMI Kabel optimal gegen Störeinflüsse geschützt, u. a. gegen Interferenzen durch Mobiltelefone und Funkquellen.
Komplettiert wird das HDMI Kabel durch hochwertige, verchromte Aluminiumstecker und vergoldete Kontakte.
Der flexible Knickschutz verhindert ein Überschreiten des maximalen Biegeradius sowie Verschleiß am Übergang zum Stecker.

Dieses HDMI Kabel unterstützt alle HDMI Features bis zu HDMI Version 2.0, wie z. B. den HDMI Ethernet Channel (HEC / HEAC) zur Internetübertragung, u. A. für Smart TVs sowie den Audio Return Channel (ARC) zur Rückübertragung des Audiosignals, z. B. an einen AV-Receiver. Auch Steuerungsfunktionen mittels Consumer Electronic Control (CEC) Schnittstelle werden ünterstützt.
Die volle Bandbreite von 18Gbps kann genutzt werden, um 3D Video sowie Bitstream Audio bis zu Dolby TrueHD / DTS-HD Master Audio zu übertragen.
Das Kabel bietet außerdem HDR Unterstützung, u. a. für HDR10, DolbyVision, etc. sowie HLG Formate.

Sonero Premium Serie
Die Produkte der Sonero Premium Serie erleichtern Technikprofis die tägliche Arbeit und ermöglichen Heimanwendern einen ungestörten Mediengenuss.
Mit Sonero Premium steht immer eine hochwertige Lösung zur Verfügung, egal, welche Verbindung Sie anstreben.
Das umfangreiche Produktsortiment überzeugt bei der Übertragung von Audio, Video und Daten und durch eine sinnvolle Auswahl an Zubehör.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Gewicht
90 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 2160i, 2160p
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
RGB unterstützt
4:4:4
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
3
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS, FCC
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.