Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonero S-AC600-020 Audio-Kabel 2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonero S-AC600-020 Audio-Kabel 2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
sonero S-AC600-020 Audio-Kabel 2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
sonero S-AC600-020 Audio-Kabel 2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
sonero S-AC600-020 Audio-Kabel 2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114913311
Hersteller:
     Sonero
Herst.-Nr.:
     S-AC600-020
EAN/GTIN:
     4251364720516
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Sonero Premium Stereo Audio Klinke-Cinch Adapterkabel, für eine verlustfreie Audioübertragung mit perfekter Tonqualität
Das Premium Audio Adapterkabel von Sonero ist speziell zur Verbindung von Stereo Audio-Quellgeräten mit einem entsprechenden Audioverstärker geeignet. So können Geräte mit 3,5mm Klinkenausgang ganz einfach an Verstärker mit herkömmlichen Stereo Cinch Buchsen angeschlossen werden.
Die passgenauen Anschlüsse mit verchromtem Aluminiumstecker verfügen über vergoldete Kontakte und garantieren eine optimale Verbindung mit maximaler Übertragungsqualität sowie dauerhaften Korrosionsschutz.

Technische Highlights
Durch das hohe Schirmungsmaß sind Sonero Audio Adapterkabel optimal gegen Störeinflüsse geschützt, u. a. gegen Interferenzen durch Mobiltelefone und Funkquellen. Das Adapterkabel ist somit kompatibel mit Klinke sowie Cinch Anschlüssen und kann u. a. als Verbindung zwischen Zuspielgerät (Smartphone, mp3-Player, etc.) und Verstärker eingesetzt werden.
Komplettiert wird das Audio-Adapterkabel durch hochwertige, verchromte Aluminiumstecker und vergoldete Kontakte.
Der flexible Knickschutz verhindert ein Überschreiten des maximalen Biegeradius sowie Verschleiß am Übergang zum Stecker.

Sonero Premium Serie
Die Produkte der Sonero Premium Serie erleichtern Technikprofis die tägliche Arbeit und ermöglichen Heimanwendern einen ungestörten Mediengenuss.
Mit Sonero Premium steht immer eine hochwertige Lösung zur Verfügung, egal, welche Verbindung Sie anstreben.
Das umfangreiche Produktsortiment überzeugt bei der Übertragung von Audio, Video und Daten und durch eine sinnvolle Auswahl an Zubehör.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH, WEE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, WEEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.