Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-100P-R10E RFID-Lesegerät USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech UTC-100P-R10E RFID-Lesegerät USB Schwarz
Advantech UTC-100P-R10E RFID-Lesegerät USB Schwarz
Advantech UTC-100P-R10E RFID-Lesegerät USB Schwarz
Advantech UTC-100P-R10E RFID-Lesegerät USB Schwarz
Advantech UTC-100P-R10E RFID-Lesegerät USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114676281
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-100P-R10E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
25 mm
Technische Details
Schnittstelle
USB
Frequenz
13560 kHz
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
ISO14443A UID
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 114,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.