Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel WAX300H 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel WAX300H 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX300H 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX300H 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX300H 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX300H 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114516625
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     WAX300H-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937632237
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
483 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
MAC Adressen Filtern
Ja
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)
Ja
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Management-Funktionen
Kommandozeilen-Schnittstelle (CLI)
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
575 Mbit/s
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Bandsteuerung
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 166,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.