Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Edge E400 IP Telefon und PoE-fähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Edge E400 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge E400 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge E400 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge E400 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge E400 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge E400 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge E400 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge E400 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge E400 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge E400 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge E400 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge E400 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge E400 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge E400 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge E400 IP Telefon und PoE-fähig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114027575
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     82M93AA
EAN/GTIN:
     197497341416
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
An Ihre aktuellen Bedürfnisse angepasst
Mit diesem Festnetztelefon ist hybrides Arbeiten ganz einfach. Diese Telefone eignen sich für Hot Desking ebenso wie Heimbüro und bieten das perfekte Benutzererlebnis. Zwei Displays und 14 Leitungstasten bieten Ihnen mehr Verbindungsmöglichkeiten, neben hoher Audioqualität und einem ansprechenden Design.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.722.1, G.729ab, OPUS, iLBC
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Hörer
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Ständer enthalten
Ja
Bildschirm
Display
IPS
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Seitenverhältnis
9:16, 16:9
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
8 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zertifikate
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
258 mm
Verpackungstiefe
306 mm
Verpackungshöhe
89 mm
Paketgewicht
1110 g
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.