| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-114027542 Herst.-Nr.: 805H3A6 EAN/GTIN: 197497174328 |
| |
|
| | |
| Einfache Verbindung. Bequemes Arbeiten. Die Blackwire-5200-Serie passt zu Ihrem geschäftigen Arbeitsalltag. Der USB/USB-C®- und 3,5-mm-Anschluss ist einfach zu bedienen und ermöglicht das Arbeiten mit einer Vielzahl von Geräten. Dank seines ergonomischen Designs ist es so bequem, dass Sie es den ganzen Tag über tragen können, auch bei sehr langen Telefonaten. Die Blackwire-5200-Serie - Leistung für einfaches Verbinden und leichtes Arbeiten. Weitere Informationen: Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | | Garantiekarte | Ja | | Tragetasche | Ja | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend | | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 90 dB | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Headset-Typ | Binaural | | Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke - | | Lautstärkeregler | Knopf | | Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit | | Kabellänge | 2170 m | | Einstellbares Kopfband | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom | | Mikrofon-Frequenz | 100 - 1000 Hz | | Mikrofon-Empfindlichkeit | -38 dB | | Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Ja | | Mikrofon Stummschaltung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, headset usb-c, computer headset, plantronics headset blackwire |
| | |
| |