Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufy Indoor Cam S350 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eufy Indoor Cam S350 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Tisch/Bank
Eufy Indoor Cam S350 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Tisch/Bank
Eufy Indoor Cam S350 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Tisch/Bank
Eufy Indoor Cam S350 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Tisch/Bank
Eufy Indoor Cam S350 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Tisch/Bank
Eufy Indoor Cam S350 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Tisch/Bank
Eufy Indoor Cam S350 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Tisch/Bank
Eufy Indoor Cam S350 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Tisch/Bank
Eufy Indoor Cam S350 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114026414
Hersteller:
     Eufy 
Herst.-Nr.:
     T8416321
EAN/GTIN:
     194644126384
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
2
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Sicherheit
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Kamera
Blickwinkel (FOV)
360 °
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Glühbirne
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabellos
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahme
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.