Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufy SoloCam S340 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2880 x 1620 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eufy SoloCam S340 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2880 x 1620 Pixel Decke/Wand
Eufy SoloCam S340 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2880 x 1620 Pixel Decke/Wand
Eufy SoloCam S340 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2880 x 1620 Pixel Decke/Wand
Eufy SoloCam S340 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2880 x 1620 Pixel Decke/Wand
Eufy SoloCam S340 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2880 x 1620 Pixel Decke/Wand
Eufy SoloCam S340 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2880 x 1620 Pixel Decke/Wand
Eufy SoloCam S340 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2880 x 1620 Pixel Decke/Wand
Eufy SoloCam S340 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2880 x 1620 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114026411
Hersteller:
     Eufy 
Herst.-Nr.:
     T81703W1
EAN/GTIN:
     194644146160
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen
Ja
Energie
Energiequelle
Solar
Objektiv
Anzahl der Linsen
2
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
8 x
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Speicherkapazität
8000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Video
Maximale Auflösung
2880 x 1620 Pixel
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
50 fps
Kamera
Blickwinkel (FOV)
135 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Glühbirne
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,02*
€ 178,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.