| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-114022295 Herst.-Nr.: 805H4A6 EAN/GTIN: 197497174335 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ihr Weg zu Tragekomfort Die Blackwire 5200 Serie passt zu Ihrem geschäftigen Arbeitsalltag. Ergonomisches Design für dauerhaften Komfort. Und dank der benutzerfreundlichen Konnektivität können Sie den ganzen Tag über auf einer Vielzahl von Geräten arbeiten. Weitere Informationen: Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Kopfhörer | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 90 dB | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Tragestil | Kopfband | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Headset-Typ | Monophon | ![](/p.gif) | Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke - | ![](/p.gif) | Rauschverhältnis (SNR) | 118 dB | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | 3,5-mm-Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | USB Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom | ![](/p.gif) | Mikrofon-Frequenz | 100 - 10000 Hz | ![](/p.gif) | Mikrofon-Empfindlichkeit | -38 dB | ![](/p.gif) | Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Omnidirektional |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |