Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CB242Y Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer CB242Y Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer CB242Y Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer CB242Y Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer CB242Y Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer CB242Y Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer CB242Y Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer CB242Y Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer CB242Y Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113857783
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.QB2EE.E08
EAN/GTIN:
     4711121618550
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
365614
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
0 - 360 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
540 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
232.92 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
499.11 mm
Gewicht (mit Ständer)
4290 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
10.8 x 10.8 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 85 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
Digital horizontale Frequenz
30 - 85 kHz
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
72 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.