Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 111WUCLGVWMW Multimediawagen & -ständer Weiß Tablet Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 111WUCLGVWMW Multimediawagen & -ständer Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks 111WUCLGVWMW Multimediawagen & -ständer Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks 111WUCLGVWMW Multimediawagen & -ständer Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks 111WUCLGVWMW Multimediawagen & -ständer Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks 111WUCLGVWMW Multimediawagen & -ständer Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113857487
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     111WUCLGVWMW
EAN/GTIN:
     819472028937
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Tablet Schloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
171.6 mm
Breite
216 mm
Tiefe
121.4 mm
Gewicht
1519.5344395 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8301500000
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Tablet
Anzahl der Display unterstützt
1
Minimum Bildschirmgröße
7 "
Maximale Bildschirmgröße
13 "
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Anzahl der Positionen
1
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
111B
ab € 34,09*
Zubehör
Compulocks
111B109IPDSB
ab € 85,71*
Zubehör
Compulocks
111W
ab € 34,16*
Zubehör
Compulocks
SWBB
ab € 17,06*
Zubehör
Compulocks
TCDP01209SWLB
ab € 163,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.