Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY VVX 350 IP Telefon mit 6 Leitungen und PoE-fähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY VVX 350 IP Telefon mit 6 Leitungen und PoE-fähig
POLY VVX 350 IP Telefon mit 6 Leitungen und PoE-fähig
POLY VVX 350 IP Telefon mit 6 Leitungen und PoE-fähig
POLY VVX 350 IP Telefon mit 6 Leitungen und PoE-fähig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113848477
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     89B68AA
EAN/GTIN:
     196188445402
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Glasklarer Sound
Willkommen in der ersten Liga: mit diesem hochwertigen IP-Business-Telefon mit Farbdisplay und sechs Leitungen, mit dem Mitarbeiter mehr können, als nur ihre Arbeit zu erledigen. In Umgebungen mit hohem Anrufaufkommen, die Zuverlässigkeit erfordern, lässt Sie das Poly VVX 350 Festnetztelefon nicht im Stich.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, TLS
Syslog
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722, G.722.1, G.729ab, iLBC
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
AC-Netzadapter
Ja
Bildschirm
Display
LED
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
6 Zeilen
Anklopfen
Ja
Ruftonunterscheidung unterstützt
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anruftransfer
Ja
Zertifikate
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Sicherheit
UL 60950-1/62368-1, CE Mark, CAN/CSA C22.2 No 60950-1/62368-1-1, EN 60950-1/62368-1, IEC 60950-1/62368-1, AS/NZS 60950-1
Zertifizierung
FCC Part 15 (CFR 47) Class B ICES-003 Class B EN55032 Class B CISPR32 Class B VCCI Class B EN55024 EN61000-3-2; EN61000-3-3 NZ Telepermit Korea KCC3 UAE TRA Russia CU3 Brazil ANATEL3 Australia RCM South Africa ICASA3 Saudi Arabia CITC China CCC3 RoHS Complian TAA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
233 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
262 mm
Gewicht
1040 g
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.