Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90105 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90105 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 90105 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 90105 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 90105 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113668628
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90105
EAN/GTIN:
     4043619901050
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um drei USB 5 Gbps Ports sowie einen Gigabit LAN Port. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden. Die Karte bietet zusätzlich einen Netzwerkanschluss mit einer Übertragungsrate von bis zu 1000 Mbps.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Einfache Installation
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RJ-45
Menge der internen SATA-Anschlüsse
1
SATA-Stromstecker-Typ
SATA 15-Pin
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Linux Kernel 5.15
Merkmale
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.